ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00100CC09-I TRASF MONO ISOL. F 55-0-55V 100VA BOX - CFM00100CC09-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Sekundärspannung 1 - 0...55 V
Sekundärspannung 2 - 0...110 V
Packung
1 ST
EAN
8024873130970
Artikelnummer
IT9CFM00100CC09-I
Herstellernummer
CFM00100CC09-I
Hersteller
IT9
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...55 V
Sekundärspannung 2:
0...110 V
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Breite:
85 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
95 mm
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Reiheneinbau:
nein