ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00100CC02 TRASF MONO SIC. F 0-24V 100VA - CFM00100CC02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Bemessungsscheinleistung - 100 VA
Packung
1 ST
EAN
7449070899603
Artikelnummer
IT9CFM00100CC02
Herstellernummer
CFM00100CC02
Hersteller
IT9
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Breite:
85 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
95 mm
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


