ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00075CC04-I TRASF MONO SIC. F 12-0-12V 75VA BOX - CFM00075CC04-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Sekundärspannung 1 - 0...12 V
Sekundärspannung 2 - 0...24 V
Packung
1 ST
EAN
8024873119180
Artikelnummer
IT9CFM00075CC04-I
Herstellernummer
CFM00075CC04-I
Hersteller
IT9
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Bemessungsscheinleistung:
75 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Breite:
85 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Reiheneinbau:
nein