Startseite

ITALTHERM - ITH301001419 CITY CLASS 25 K - 301001419

KopierenKopieren
ITALTHERM - ITH301001419 CITY CLASS 25 K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Wärmetauscher - rostfreier Stahl

  • Geschlossene Ausführung - ja

  • Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich - ja

  • Kondensierend - ja

  • Nennleistung 80-60 °C - 19.4 kW

Packung

  • 10 ST

EAN

8059616964239

Artikelnummer

ITH301001419

Herstellernummer

301001419

Hersteller

ITH

Material Wärmetauscher:

rostfreier Stahl

Geschlossene Ausführung:

ja

Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich:

ja

Kondensierend:

ja

Nennleistung 80-60 °C:

19.4 kW

Nennleistung 50-30 °C:

21 kW

Nennlast oberer Wert:

25 kW

Nennlast unterer Wert:

2.5 kW

Umbauset erforderlich:

nein

Brennerregulierung modulierend:

ja

Min. Arbeitsdruck:

0.2 bar

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Max. Gasvordruck:

25 mbar

Min. Gasvordruck:

17 mbar

Zapfschwelle:

2.8 l/min

Bemessungsspannung:

220...240 V

Anzahl der Phasen:

1

Speicher warmes Trinkwasser:

8 l

Frequenz:

50 Hz

Eingebauter Füll-/Entleerungshahn:

ja

Eingebaute Pumpenschaltung:

ja

Eingebautes Ausdehnungsgefäß:

ja

Eingebautes Überdruckventil:

ja

Höhe:

700 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

324 mm

Nenndurchmesser Zufuhr:

3/4 Zoll (20)

Nenndurchmesser Rücklauf:

3/4 Zoll (20)

Nenndurchmesser Kraftstoff:

3/4 Zoll (20)

Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr:

50 mm

Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:

1/2 Zoll (15)

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Energieeffizienz Warmwasser:

83 %

Zapfprofil:

XL

Energieeffizienzklasse Raumheizung:

A

Energieeffizienzklasse Warmwasser:

A

Energieeffizienz Raumheizung:

91 %

Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4):

19.4 kW

Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4):

86.5 %

Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax):

0.027 kW

Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb):

0.005 kW

Standby-Wärmeverlust:

0.053 kW

Riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda, con bruciatore premiscelato • Possibilità di scarico Ø 50 mm (rigido e flessibile) oltre 40 m • Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d’acqua maggiorati • Modulazione 1:10 • Valvola gas adaptive • Sifone condensa a secco • Gruppo idraulico in ottone • ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni • Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1 • Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia