Startseite

ITALIANA CORRUGATI - ITGXPSIM55OA POZZETTO 55X55X55 COMPLETI DI COPERCHIO - XPSIM55OA

KopierenKopieren
ITALIANA CORRUGATI - ITGXPSIM55OA POZZETTO 55X55X55  COMPLETI DI COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamthöhe - 550 mm

  • Länge - 550 mm

  • Breite - 550 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074006298

Artikelnummer

ITGXPSIM55OA

Herstellernummer

XPSIM55OA

Hersteller

ITG

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamthöhe:

550 mm

Länge:

550 mm

Breite:

550 mm

Pozzetto 55x55 completo di coperchio, in polipropilene