Startseite

ITALIANA CORRUGATI - ITGXPSIM53OA POZZETTO 30X30X30 COMPLETI DI COPERCHIO - XPSIM53OA

KopierenKopieren
ITALIANA CORRUGATI - ITGXPSIM53OA POZZETTO 30X30X30  COMPLETI DI COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamthöhe - 300 mm

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074006274

Artikelnummer

ITGXPSIM53OA

Herstellernummer

XPSIM53OA

Hersteller

ITG

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamthöhe:

300 mm

Länge:

300 mm

Breite:

300 mm

Pozzetto 30x30 completo di coperchio, in polipropilene