ITALIANA CORRUGATI - ITGAM0009000 MANICOTTO JOLLY DN.90 - AM0009000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075464233
Artikelnummer
ITGAM0009000
Herstellernummer
AM0009000
Hersteller
ITG
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
90 mm
MANICOTTI DI GIUNZIONE MOD. JOLLY PER SISTEMI CAVIDOTTISTICI E DRENANTI


