Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703ZH-250 CAVO COAX SAT703ZH SHR 2X250 M - SAT703ZH-250

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703ZH-250 CAVO COAX SAT703ZH SHR 2X250 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Durchmesser Außenleiter - 5.3 mm

  • Außenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Form - Folie + Geflecht

Packung

  • 500 M

EAN

8000005130506

Artikelnummer

ICOSAT703ZH-250

Herstellernummer

SAT703ZH-250

Hersteller

ICO

Durchmesser Innenleiter:

1.13 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Durchmesser Außenleiter:

5.3 mm

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Mantel-Farbe:

grau

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Cavo coassiale di raccordo, privo di alogeni, a bassa emissione di fumi e resistente ai raggi UV - 75 Ohm SAT703ZH Cavo con guaina LSZH (Classe di schermatura B)