Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703ZH-100 CAVO COAX SAT703ZH SHR 6X100 M - SAT703ZH-100

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703ZH-100 CAVO COAX SAT703ZH SHR 6X100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Durchmesser Außenleiter - 5.3 mm

  • Außenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Form - Folie + Geflecht

Packung

  • 600 M

EAN

8000005130605

Artikelnummer

ICOSAT703ZH-100

Herstellernummer

SAT703ZH-100

Hersteller

ICO

Durchmesser Innenleiter:

1.13 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Durchmesser Außenleiter:

5.3 mm

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Mantel-Farbe:

grau

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Cavo coassiale di raccordo, privo di alogeni, a bassa emissione di fumi e resistente ai raggi UV - 75 Ohm SAT703ZH Cavo con guaina LSZH (Classe di schermatura B)