Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703N-100 CAVO COAX SAT703N SHR. 6X100M - SAT703N-100

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703N-100 CAVO COAX SAT703N SHR. 6X100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Durchmesser Außenleiter - 5.3 mm

  • Außenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Form - Folie + Geflecht

Packung

  • 600 M

EAN

8000003630602

Artikelnummer

ICOSAT703N-100

Herstellernummer

SAT703N-100

Hersteller

ICO

Durchmesser Innenleiter:

1.13 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Durchmesser Außenleiter:

5.3 mm

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Cavo coassiale di raccordo per uso interno - 75 Ohm Cavo per posa interna (Classe di schermatura B)