ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703B-250 CAVO COAX SAT703B SHR 2X250 M - SAT703B-250
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Außenleiter - 5.3 mm
Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - weiß
Packung
250 M
EAN
8022003530508
Artikelnummer
ICOSAT703B-250
Herstellernummer
SAT703B-250
Hersteller
ICO
Durchmesser Außenleiter:
5.3 mm
Durchmesser Innenleiter:
1.13 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm


