ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703B-100 CAVO COAX SAT703B SHR 6X100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 5.3 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - weiß
Packung
100 M
EAN
8000003510102
Artikelnummer
ICOSAT703B-100
Herstellernummer
SAT703B-100
Hersteller
ICO
Außenleiter-Durchmesser:
5.3 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1.13 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm


