Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT602-100 CAVO COAX SAT602 SHR 6X100 M - SAT602-100

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT602-100 CAVO COAX SAT602 SHR 6X100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 1 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Durchmesser Außenleiter - 4.8 mm

  • Außenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Form - Folie + Geflecht

Packung

  • 100 M

EAN

8000003410105

Artikelnummer

ICOSAT602-100

Herstellernummer

SAT602-100

Hersteller

ICO

Durchmesser Innenleiter:

1 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Durchmesser Außenleiter:

4.8 mm

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Cavo coassiale di raccordo per uso interno - 75 Ohm. Cavo per posa interna (Classe di schermatura B)