Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT501N-150 CAVO COAX SAT501NERO SHR. 6X150M - SAT501N-150

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT501N-150 CAVO COAX SAT501NERO SHR. 6X150M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 0.8 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Durchmesser Außenleiter - 4 mm

  • Außenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Form - Folie + Geflecht

Packung

  • 900 M

EAN

8000027730906

Artikelnummer

ICOSAT501N-150

Herstellernummer

SAT501N-150

Hersteller

ICO

Durchmesser Innenleiter:

0.8 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Durchmesser Außenleiter:

4 mm

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Cavo coassiale di raccordo per uso interno - 75 Ohm Cavo per posa interna (Classe di schermatura B)