ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT501-150 CAVO COAX SAT501 SHR 6X150 M - SAT501-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Außenleiter - 4 mm
Durchmesser Innenleiter - 0.8 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - weiß
Packung
150 M
EAN
8006003230903
Artikelnummer
ICOSAT501-150
Herstellernummer
SAT501-150
Hersteller
ICO
Durchmesser Außenleiter:
4 mm
Durchmesser Innenleiter:
0.8 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
5 mm


