Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICORP913B-100 CAVO COAX RP913B SHR 6X100 M - RP913B-100

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICORP913B-100 CAVO COAX RP913B SHR 6X100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Außenleiter - 5.3 mm

  • Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 600 M

EAN

8000057130608

Artikelnummer

ICORP913B-100

Herstellernummer

RP913B-100

Hersteller

ICO

Durchmesser Außenleiter:

5.3 mm

Durchmesser Innenleiter:

1.13 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Cavo coassiale doppio schermo - 75 Ohm Cavo doppio schermo (Classe di schermatura A++)