ITALIANA CONDUTTORI - ICORG59B/U-100 CAVO COAX RG59B/U SHR 6X100 M - RG59B/U-100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Außenleiter - 4.3 mm
Durchmesser Innenleiter - 0.58 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
600 M
EAN
8000007330607
Artikelnummer
ICORG59B/U-100
Herstellernummer
RG59B/U-100
Hersteller
ICO
Durchmesser Außenleiter:
4.3 mm
Durchmesser Innenleiter:
0.58 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Eisen
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
6.15 mm


