ITALIANA CONDUTTORI - ICORG58C/U-150 CAVO COAX RG58C/U SHR 6X150 M - RG58C/U-150
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Außenleiter - 3.43 mm
Durchmesser Innenleiter - 0.9 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 50 Ohm
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
900 M
EAN
8000007130900
Artikelnummer
ICORG58C/U-150
Herstellernummer
RG58C/U-150
Hersteller
ICO
Durchmesser Außenleiter:
3.43 mm
Durchmesser Innenleiter:
0.9 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
5 mm


