ITALIANA CONDUTTORI - ICORG11FC-500 CAVO COAX RG11FC BL 500 M - RG11FC-500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Außenleiter - 8.01 mm
Durchmesser Innenleiter - 1.63 mm
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - schwarz
Innenleiter-Material - Eisen
Packung
500 M
EAN
8000006550501
Artikelnummer
ICORG11FC-500
Herstellernummer
RG11FC-500
Hersteller
ICO
Durchmesser Außenleiter:
8.01 mm
Durchmesser Innenleiter:
1.63 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Eisen
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)


