ITALIANA CONDUTTORI - ICOLAN540-300 CAVO LAN 540 - CAT 5E U/UTP 4X2XAWG24 - - LAN540-300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - weiß
Verseilelement - Paare
Packung
600 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8000057630603
Artikelnummer
ICOLAN540-300
Herstellernummer
LAN540-300
Hersteller
ICO
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
weiß
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
5.1 mm
NVP-Wert:
67 %


