ITALIANA CONDUTTORI - ICOLAN540-150 CAVO LAN 540 CAT 5E U/UTP 4X2XAWG24 - SH - LAN540-150
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 0.51 mm
Ader-Zahl - 8
Verseilelement - Paare
Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Packung
900 M
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
5.1 mm
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
67 %


