Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICOF163 CONNETTORE F A CRIMPARE FM-RG11-ALM 7.6/

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICOF163 CONNETTORE F A CRIMPARE FM-RG11-ALM 7.6/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Winkelstecker - nein

  • Anschlussart - Crimp/Crimp

Packung

  • 50 ST

EAN

5707957062819

Artikelnummer

ICOF163

Herstellernummer

F163

Hersteller

ICO

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Crimp/Crimp

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Connettore F a crimpare per posa interna in ottone nichelato. • Forza di sfilamento: 134 N • Dimensioni meccaniche: 35,0x14,0 mm • Attuazione di inserzione: 5 - 2000 MHz < 0,02 dB ; 2000-2500 MHz < 0,11 dB • Impedenza Caratteristica: 75 +/- 2 Ohm • Frequenza operativa: 5-2500 MHz • Efficienza di schermatura connettore: La schermatura del connettore è superiore a quella del cavo • Return Loss: 5 - 500 MHz > 43 dB ; 500 - 1000 MHz > 34 dB • Conforme alla normativa: EN50117-2 • Codice spelacavo: CS17 • Codice pinza: CRT05