ITALIANA CONDUTTORI - ICODG80ROSSO1-150 CAVO COAX DG80ROSSO1 BIANCO BANDE ROSSE - DG80ROSSO1-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Außenleiter - 4 mm
Durchmesser Innenleiter - 0.8 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - rot
Packung
150 M
EAN
8000048910158
Artikelnummer
ICODG80ROSSO1-150
Herstellernummer
DG80ROSSO1-150
Hersteller
ICO
Durchmesser Außenleiter:
4 mm
Durchmesser Innenleiter:
0.8 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
rot
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
5 mm


