Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICODG80NERO-150 CAVO COAX DG80NERO BIANCO BANDE NERE SH - DG80NERO-150

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICODG80NERO-150 CAVO COAX DG80NERO  BIANCO BANDE NERE SH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 0.8 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Durchmesser Außenleiter - 4 mm

  • Außenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Form - Folie + Geflecht

Packung

  • 150 M

EAN

8000049310155

Artikelnummer

ICODG80NERO-150

Herstellernummer

DG80NERO-150

Hersteller

ICO

Durchmesser Innenleiter:

0.8 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Durchmesser Außenleiter:

4 mm

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Cavo coassiale per uso interno e ricezione digitale - 75 Ohm. Guaina bianca con bande nere