ITALIANA CONDUTTORI - ICODG80-150 CAVO COAX DG80 SHR 6X150 M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 4 mm
Innenleiter-Durchmesser - 0.8 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - weiß
Packung
150 M
EAN
8000004330907
Artikelnummer
ICODG80-150
Herstellernummer
DG80-150
Hersteller
ICO
Außenleiter-Durchmesser:
4 mm
Innenleiter-Durchmesser:
0.8 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
5 mm


