Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICODG70-200 CAVO COAX DG70 SHR 6X200 M - DG70-200

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICODG70-200 CAVO COAX DG70 SHR 6X200 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 0.7 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Durchmesser Außenleiter - 3.4 mm

  • Außenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Form - Folie + Geflecht

Packung

  • 1200 M

EAN

8000004631202

Artikelnummer

ICODG70-200

Herstellernummer

DG70-200

Hersteller

ICO

Durchmesser Innenleiter:

0.7 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Durchmesser Außenleiter:

3.4 mm

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

4.3 mm

Cavo coassiale per uso interno e ricezione digitale - 75 Ohm DG70 Cavo per ricezione digitale (Classe di schermatura A)