Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICODG163ZH-500 CAVO COAX DG163ZH BL 500 M - DG163ZH-500

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICODG163ZH-500 CAVO COAX DG163ZH BL 500 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 1.63 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Durchmesser Außenleiter - 7.85 mm

  • Außenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Form - Folie + Geflecht

Packung

  • 500 M

EAN

8000005650509

Artikelnummer

ICODG163ZH-500

Herstellernummer

DG163ZH-500

Hersteller

ICO

Durchmesser Innenleiter:

1.63 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Durchmesser Außenleiter:

7.85 mm

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Mantel-Farbe:

grau

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

10.1 mm

Cavo coassiale di raccordo, privo di alogeni, a bassa emissione di fumi e resistente ai raggi UV - 75 Ohm DG163ZH Cavo con guaina LSZH (Classe di schermatura A+)