ITALIANA CONDUTTORI - ICODG163-500 CAVO COAX DG163 BL 500 M - DG163-500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Außenleiter - 7.85 mm
Durchmesser Innenleiter - 1.63 mm
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - schwarz
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
500 M
EAN
8000004550503
Artikelnummer
ICODG163-500
Herstellernummer
DG163-500
Hersteller
ICO
Durchmesser Außenleiter:
7.85 mm
Durchmesser Innenleiter:
1.63 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
10.1 mm


