ITALIANA CONDUTTORI - ICODG113ZH-250 CAVO COAX DG113ZH SHR 2X250 M - DG113ZH-250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Außenleiter - 5.3 mm
Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - grau
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
500 M
EAN
8000005230503
Artikelnummer
ICODG113ZH-250
Herstellernummer
DG113ZH-250
Hersteller
ICO
Durchmesser Außenleiter:
5.3 mm
Durchmesser Innenleiter:
1.13 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
grau
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm


