ITALIANA CONDUTTORI - ICODG113ZH-100 CAVO COAX DG113ZH SHR 6X100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 5.3 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - grau
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
1 M
EAN
8000005230602
Artikelnummer
ICODG113ZH-100
Herstellernummer
DG113ZH-100
Hersteller
ICO
Außenleiter-Durchmesser:
5.3 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1.13 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
grau
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm


