ITALIANA CONDUTTORI - ICODG113-100 CAVO COAX DG113 SHR 6X100 M - DG113-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm
Innenleiter-Material - Kupfer
Durchmesser Außenleiter - 5.3 mm
Außenleiter-Material - Kupfer
Außenleiter-Form - Folie + Geflecht
Packung
100 M
EAN
8000003930603
Artikelnummer
ICODG113-100
Herstellernummer
DG113-100
Hersteller
ICO
Durchmesser Innenleiter:
1.13 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Durchmesser Außenleiter:
5.3 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm


