ITALIANA CONDUTTORI - ICOCW41S-100 CAVO COAX CW41S BP 5X100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 2.47 mm
Innenleiter-Durchmesser - 0.41 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - weiß
Packung
100 M
EAN
8000003130508
Artikelnummer
ICOCW41S-100
Herstellernummer
CW41S-100
Hersteller
ICO
Außenleiter-Durchmesser:
2.47 mm
Innenleiter-Durchmesser:
0.41 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Eisen
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
3.6 mm


