Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICO5XDG80M-100 CAVO COAX 5XDG80M BL 100 M - 5XDG80M-100

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICO5XDG80M-100 CAVO COAX 5XDG80M BL 100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 0.8 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Durchmesser Außenleiter - 4 mm

  • Außenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Form - Folie + Geflecht

Packung

  • 100 M

EAN

8000014050109

Artikelnummer

ICO5XDG80M-100

Herstellernummer

5XDG80M-100

Hersteller

ICO

Durchmesser Innenleiter:

0.8 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Durchmesser Außenleiter:

4 mm

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Cavo multicoassiale Per ricezione SMATV e 1° IF