Startseite

ITALIANA CONDUTTORI - ICO17PATC-100 CAVO COAX 17PATC SHR 6X100 M - 17PATC-100

KopierenKopieren
ITALIANA CONDUTTORI - ICO17PATC-100 CAVO COAX 17PATC SHR 6X100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Durchmesser Außenleiter - 5.3 mm

  • Außenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Form - Folie + Geflecht

Packung

  • 600 M

EAN

8000038530601

Artikelnummer

ICO17PATC-100

Herstellernummer

17PATC-100

Hersteller

ICO

Durchmesser Innenleiter:

1.13 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Durchmesser Außenleiter:

5.3 mm

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Cavo coassiale di raccordo per uso esterno - 75 Ohm Cavo per posa esterna (Classe di schermatura A)