Startseite

IRSAP - 3IREIS058K0101 ARES/EK 818/580 CL.01 B01

KopierenKopieren
IRSAP - 3IREIS058K0101 ARES/EK 818/580 CL.01 B01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Schwenkbar - nein

  • Max. Leistungsaufnahme Heizung - 400 W

  • Form des Stahlungsrohres - rund

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8018618527224

Artikelnummer

3IREIS058K0101

Herstellernummer

EIS058K0101

Hersteller

3IR

Ausführung Heizkörper:

gerade

Schwenkbar:

nein

Max. Leistungsaufnahme Heizung:

400 W

Form des Stahlungsrohres:

rund

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Breite:

580 mm

Anzahl der Rohre:

15

Höhe:

818 mm

Tiefe:

30 mm

Versorgungsspannung:

230...230 V

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Gewicht:

10 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Digitalanzeige:

nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Programmierbar:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Busfähig:

nein

Lernfähig:

nein

Verbrauchsanzeige:

nein

Bedienung über App:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ARES ELETTRICO con regolatore per il controllo della temperatura interna del fluido • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO • completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica a connettore 4 poli con termostato elettronico per regolare la temperatura del fluido interno. Classe di isolamento I. Grado di protezione IP44. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.