Startseite

IPE SRL - IPESWL3300 BATTERIA PIOMBO 12V 105AH - SWL3300

KopierenKopieren
IPE SRL - IPESWL3300 BATTERIA PIOMBO 12V 105AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 15 h - 102 Ah

  • Kapazität 20 h - 110.2 Ah

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M8

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000976501

Artikelnummer

IPESWL3300

Herstellernummer

SWL3300

Hersteller

IPE

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 15 h:

102 Ah

Kapazität 20 h:

110.2 Ah

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M8

Länge:

350 mm

Breite:

168 mm

Höhe inkl. Pole:

225 mm

Gewicht:

37.7 kg

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Lebensdauer bei 20 °C:

10 year

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

ja

Batteria Yuasa VRLA High Rate. Classificazione Eurobat: 10 - 12 anni ‘Long Life’. Batteria VRLA con performance di scarica superiori. Conforme a IEC60896-21+22. Opzione contenitore FR UL94-V0. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta per la maggior parte in Regno Unito. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)