Startseite

IPE SRL - IPESW280 BATTERIA PB 12V 7AH X UPS - SW280

KopierenKopieren
IPE SRL - IPESW280 BATTERIA PB 12V 7AH  X  UPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Geeignet für USV - ja

  • Nennspannung - 12 V

  • Steckverbinder - Faston 6,35

  • Länge - 151 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449074957880

Artikelnummer

IPESW280

Herstellernummer

SW280

Hersteller

IPE

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Geeignet für USV:

ja

Nennspannung:

12 V

Steckverbinder:

Faston 6,35

Länge:

151 mm

Breite:

65 mm

Höhe inkl. Pole:

97.5 mm

Gewicht:

2.6 kg

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Lebensdauer bei 20 °C:

9 year

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

ja

Batteria VRLA High Rate (12V 7Ah). Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni Standard Commercial. Batteria VRLA con performance di scarica superiori. Griglie in piombo/calcio per una durata superiore. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero. Ricombinazione dei gas. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)