Startseite

IPE SRL - IPENP6512 NP65-12VDC I BATTERIA RICARICABIL - NP6512

KopierenKopieren
IPE SRL - IPENP6512 NP65-12VDC  I  BATTERIA RICARICABIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 15 h - 60.5 Ah

  • Kapazität 20 h - 65 Ah

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M6

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SERIE YUASA

EAN

8013768074901

Artikelnummer

IPENP6512

Herstellernummer

NP6512

Hersteller

IPE

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 15 h:

60.5 Ah

Kapazität 20 h:

65 Ah

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M6

Länge:

350 mm

Breite:

166 mm

Höhe inkl. Pole:

174 mm

Gewicht:

23 kg

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Lebensdauer bei 20 °C:

5 year

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

ja

Batteria VRLA uso generale NP65-12I (12V 65Ah ) Yuasa 5 anni. Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni Standard Commercial. Batteria VRLA per utilizzi generali. Griglie in piombo/calcio per una durata superiore. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta in tutto il mondo. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)