IPE SRL - IPENP46 NP4-6VDC BATTERIA RICARICABILE - NP46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 6 V
Kapazität 15 h - 3.7 Ah
Kapazität 20 h - 4 Ah
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
Produktserien
SERIE YUASA
EAN
8013768200591
Artikelnummer
IPENP46
Herstellernummer
NP46
Hersteller
IPE
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
6 V
Kapazität 15 h:
3.7 Ah
Kapazität 20 h:
4 Ah
Steckverbinder:
Faston 4,8
Länge:
70 mm
Breite:
47 mm
Höhe inkl. Pole:
105.5 mm
Gewicht:
0.87 kg
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Lebensdauer bei 20 °C:
5 year
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
ja