Startseite

IPE SRL - IPENP412 NP4-12VDC BATTERIA RICARICABILE - NP412

KopierenKopieren
IPE SRL - IPENP412 NP4-12VDC   BATTERIA RICARICABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 15 h - 3.7 Ah

  • Kapazität 20 h - 4 Ah

  • Steckverbinder - Faston 4,8

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768544558

Artikelnummer

IPENP412

Herstellernummer

NP412

Hersteller

IPE

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 15 h:

3.7 Ah

Kapazität 20 h:

4 Ah

Steckverbinder:

Faston 4,8

Länge:

90 mm

Breite:

70 mm

Höhe inkl. Pole:

106 mm

Gewicht:

1.75 kg

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Lebensdauer bei 20 °C:

5 year

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

ja

Batteria VRLA uso generale NP4-12 (12V 4Ah ) Yuasa 5 anni. Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni Standard Commercial. Batteria VRLA per utilizzi generali. Griglie in piombo/calcio per una durata superiore. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta in tutto il mondo. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)