Startseite
Nicht mehr in Produktion

IPE SRL - IPENP2412 NP24-12VDC I BATTERIA RICARICABIL

KopierenKopieren
IPE SRL - IPENP2412 NP24-12VDC  I  BATTERIA RICARICABIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 24 Ah

  • Kapazität 15 h - 22.3 Ah

  • Länge - 166 mm

Packung

  • 2 ST

Produktserien

EAN

8013768074925

Artikelnummer

IPENP2412

Herstellernummer

NP2412

Hersteller

IPE

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

24 Ah

Kapazität 15 h:

22.3 Ah

Länge:

166 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M5

Breite:

175 mm

Höhe inkl. Pole:

125 mm

Gewicht:

9 kg

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Lebensdauer bei 20 °C:

5 year

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

ja

Batteria VRLA uso generale Yuasa 5 anni. Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni Standard Commercial. Batteria VRLA per utilizzi generali. Griglie in piombo/calcio per una durata superiore. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta in tutto il mondo. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)