Startseite

IPE SRL - IPENP2.312 BATTERIA YUASA NP2,3-12 - NP2.312

KopierenKopieren
IPE SRL - IPENP2.312 BATTERIA YUASA NP2,3-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 2.3 Ah

  • Kapazität 15 h - 2.1 Ah

  • Länge - 178 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076727931

Artikelnummer

IPENP2.312

Herstellernummer

NP2.312

Hersteller

IPE

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

2.3 Ah

Kapazität 15 h:

2.1 Ah

Länge:

178 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Breite:

34 mm

Höhe inkl. Pole:

64 mm

Gewicht:

0.95 kg

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Lebensdauer bei 20 °C:

5 year

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

ja

Batteria VRLA uso generale NP2.3-12 (12V 2.3Ah ) Yuasa 5 anni. Caratteristiche: • Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni 'Standard Commercial' • Batteria VRLA per utilizzi generali • Griglie in piombo/calcio per una durata superiore • Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero • Ricombinazione dei gas • Prodotta in tutto il mondo • Buon recupero da scarica profonda • Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)