IPE SRL - IPENP1712 NP17-12VDC I BATTERIA RICARICABIL - NP1712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 15 h - 15.7 Ah
Kapazität 20 h - 17 Ah
Steckverbinder - Buchseneinsatz M5
Packung
1 ST
Produktserien
SERIE YUASA
EAN
8001021277060
Artikelnummer
IPENP1712
Herstellernummer
NP1712
Hersteller
IPE
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 15 h:
15.7 Ah
Kapazität 20 h:
17 Ah
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M5
Länge:
181 mm
Breite:
76 mm
Höhe inkl. Pole:
167 mm
Gewicht:
6.1 kg
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Lebensdauer bei 20 °C:
5 year
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
ja


