Startseite

IPE SRL - IPENP1.26 NP1,2-6VDC BATTERIA RICARICABILE

KopierenKopieren
IPE SRL - IPENP1.26 NP1,2-6VDC  BATTERIA RICARICABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität 20 h - 1.2 Ah

  • Kapazität 15 h - 1.1 Ah

  • Länge - 97 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013768137170

Artikelnummer

IPENP1.26

Herstellernummer

NP1.26

Hersteller

IPE

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

6 V

Kapazität 20 h:

1.2 Ah

Kapazität 15 h:

1.1 Ah

Länge:

97 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Breite:

25 mm

Höhe inkl. Pole:

54.5 mm

Gewicht:

0.31 kg

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Lebensdauer bei 20 °C:

5 year

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

ja

Batteria VRLA uso generale NP1.2-6 (6V 1.2Ah ) Yuasa 5 anni. Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni Standard Commercial. Batteria VRLA per utilizzi generali. Griglie in piombo/calcio per una durata superiore. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta in tutto il mondo. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)