Startseite

IPE SRL - IPENP0.812 NP0,8-12VDC BATTERIA RICARICABILE

KopierenKopieren
IPE SRL - IPENP0.812 NP0,8-12VDC BATTERIA RICARICABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 0.8 Ah

  • Kapazität 15 h - 0.74 Ah

  • Länge - 96 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8001024715736

Artikelnummer

IPENP0.812

Herstellernummer

NP0.812

Hersteller

IPE

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

0.8 Ah

Kapazität 15 h:

0.74 Ah

Länge:

96 mm

Steckverbinder:

sonstige

Breite:

25 mm

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Gewicht:

0.35 kg

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Lebensdauer bei 20 °C:

5 year

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

ja

Batteria VRLA uso generale NP0.8-12 (12V 0.8Ah ) Yuasa 5 anni. Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni Standard Commercial. Batteria VRLA per utilizzi generali. Griglie in piombo/calcio per una durata superiore. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senzaacido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta in tutto il mondo. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)