INTERCABLE SRL - INRMPUSET-2 MPU SET CRIMPATURA TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - ja
Länge - 270 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212266743
Artikelnummer
INRMPUSET-2
Herstellernummer
MPUSET-2
Hersteller
INR
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
3
Mit automatischem Rücklauf:
nein


