INTERCABLE SRL - INRICVA9516 CAPICORDA ACCIAIO 95MM 16MM - ICVA9516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
10 ST
EAN
8014212188274
Artikelnummer
INRICVA9516
Herstellernummer
ICVA9516
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
000


