INTERCABLE SRL - INRICVA708 CAPICORDA ACCIAIO 70MM 8MM - ICVA708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - nein
Packung
10 ST
EAN
8014212188243
Artikelnummer
INRICVA708
Herstellernummer
ICVA708
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
70 mm²
AWG-Größe:
00


