INTERCABLE SRL - INRICVA65 CAPICORDA ACCIAIO 4-6MM 5MM - ICVA65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 6 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
25 ST
EAN
8014212188199
Artikelnummer
INRICVA65
Herstellernummer
ICVA65
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
6 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
10


