Startseite

INTERCABLE SRL - INRICVA166 CAPICORDA ACCIAIO 16MM 6MM - ICVA166

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICVA166 CAPICORDA ACCIAIO 16MM 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8014212188052

Artikelnummer

INRICVA166

Herstellernummer

ICVA166

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

16 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

blank

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

6

Resistente a temperature fino a 400°C, estremamente resistente all'ossidazione, ad acidi, oli e grassi, detergenti e composti aggressivi in genere